桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
1663 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45682395
品番
1663
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!
色
ネイビー
サイズ
L
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
混率(%)
綿98 ポリウレタン2
素材
樹脂ファスナー、金属ボタン、金属ネーム(右胸)
仕様
胸ファスナーポケット、オリジナル金属ネーム、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャスト釦
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
116
分類
定番
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
色番
1