1663 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45682429 品番 1663
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!

ネイビー サイズ4L 機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭 混率(%)綿98 ポリウレタン2 素材樹脂ファスナー、金属ボタン、金属ネーム(右胸) 仕様胸ファスナーポケット、オリジナル金属ネーム、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャスト釦 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)134 分類定番 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする