#141パフォーマカラー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 ブルー 色(すべり止め)ブルー 注文コード45682708 品番#141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ。
作業性を高めた指先カット

サイズフリー 全長(cm)16 中指長(cm)2.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)18 材質綿 ブルー 質量(g)33 ゲージ数10 機能通気性・吸汗性・グリップ力・丈夫 入数(双)1 用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業等 厚さ(mm)3.5 混率(%)綿100 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ブルー
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-04
用途:
検品作業、荷物運び
その他業種

伝票をめくるため、指サックをつけなければならないので、指先無し手袋を使用しています。

夏に100均で購入した物を使っていたら、手の甲にあせもができ、皮膚科へ。

こちらは綿100%なので、あせもができなくなりました。

黒は汚れが目立たないので、さらにおすすめです。

対象商品:
45682683
2021-01-16
用途:
ドライビングローブとして最適
桑名アイクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

革製の指切りタイプのドライビングローブは固くて、布製のを探していました。色々購入して試したところ、このカチボシさんのパフォーマカラー#141が一番手にしっくりきて、快適に使えます。さすが滑り止め付き軍手のメーカーさんのものですね。長持ちですし、固くないし快適につかえています。きつくないのもいいですね。

対象商品:
45682683
2021-01-06
用途:
車の運転するときのドライビンググローブとして
桑名アイクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

革製のドライビンググローブは固くてきつかったので布製のドライビンググローブを探していました。ぴったりでとても快適です。
色々指が出せる滑り止め付きの手袋を試しましたが、これが一番しっくりきました。
またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする