桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
1665 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45682727
品番
1665
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!
色
シルバーグレー
サイズ
S
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
素材
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
混率(%)
綿98 ポリウレタン2
仕様
胸ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャスト釦
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
分類
定番
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
色番
22
袖丈
長袖