1665 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45682736 品番 1665
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!

シルバーグレー サイズM 機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭 素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン 混率(%)綿98 ポリウレタン2 仕様胸ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャスト釦 種別長袖シャツ 胸囲(cm)110 分類定番 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)74 色番22 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする