CS03020 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683233

CS03020 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683233
CS03020 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683233

両角キー(ステンレス)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅b(mm)3
長さl(mm)20
20
25
10
15
8
12
16
30
14
18
22
24
35
40
28
32
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
高さh(mm)3
内容量1個注文コード45683233品番CS03020
参考基準価格(税別)¥386販売価格(税込)¥383
販売価格(税別)
348

SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。

形状両角キー材質SUS316公差h9高さ公差(mm)0~-0.025幅公差(mm)0~-0.025幅b(mm)3長さl(mm)20高さh(mm)3面取c(mm)0.16~0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45683547
2018-08-09
用途: 灌水用のモーターのプーリーに
農・林・水産業

灌水用のモーターのプーリーにぴったりで、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする