1668 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45683436 品番 1668
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!

カーキー サイズ95 機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭 混率(%)綿98 ポリウレタン2 素材フロント:金属ファスナー ウエスト(cm)95 仕様コインポケット、デオドラントテープ、両側カラビナループ、隠しマジックテープ、両側カーゴペン差し 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番91 ワタリ(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする