桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1669 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45683533
品番
1669
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!
色
ネイビー
サイズ
82
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
素材
フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿98 ポリウレタン2
ウエスト(cm)
82
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、両側カラビナループ、隠しマジックテープ
種別
スラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
33