1993 長袖ブルゾン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45685064 品番 1993
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ソフトな肌触りと普遍的なシルエットT/C 素材を使用した扱いやすく、リーズナブルな定番商品
様々なシーンに最適なT/Cソフトツイルを使用

ネイビー サイズ4L 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 仕様ソフト加工、イージーアイロン、背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)134 分類定番 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
軽作業

着ていて暑くもなく寒くもなく快適で、着心地が良いので気に入りました。

対象商品:
45685064
2021-10-18
用途:
現場作業時
株式会社大誠電機 様 (建設業・工事業)

値段とクオリティーのバランスが取れていると思います。

対象商品:
45685134
2019-12-19
用途:
通常作業

通常作業の他、私服にも使用してます。
ポケットの数が多く、使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする