曜日別特売
1993 1993 長袖ブルゾン 桑和 45685073

1993 長袖ブルゾン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ6L
ネイビー
内容量1着注文コード45685073品番1993
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ソフトな肌触りと普遍的なシルエットT/C 素材を使用した扱いやすく、リーズナブルな定番商品
様々なシーンに最適なT/Cソフトツイルを使用

ネイビーサイズ6L混率(%)綿35 ポリエステル65素材金属ボタン、樹脂ファスナー仕様ソフト加工、イージーアイロン、背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク種別長袖ブルゾン胸囲(cm)144分類定番肩幅(cm)58袖丈(cm)62着丈(cm)70色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 軽作業

着ていて暑くもなく寒くもなく快適で、着心地が良いので気に入りました。

対象商品 : 45685064
2021-10-18
用途: 現場作業時
株式会社大誠電機建設業・工事業

値段とクオリティーのバランスが取れていると思います。

対象商品 : 45685134
2019-12-19
用途: 通常作業

通常作業の他、私服にも使用してます。
ポケットの数が多く、使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする