1998 ツータックカーゴパンツ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45685265 品番 1998
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ソフトな肌触りと普遍的なシルエットT/C 素材を使用した扱いやすく、リーズナブルな定番商品
様々なシーンに最適なT/Cソフトツイルを使用

ネイビー サイズ73 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー ウエスト(cm)73 仕様ソフト加工、イージーアイロン、コインポケット、カーゴペン差し、ミニポケット付き、カーゴファスナーポケット 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番1 ワタリ(cm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
農作業

寒くなってきたので 買い足しました スッキリした着心地です 色も落ち着いているので気に入っています 裾も作業の邪魔にならないので183cmの私にも丁度いいです

対象商品:
45685624
2024-04-02
用途:
作業服
ピデスアート 様 (製造業)

比較的汚れる作業が多いので濃い色の方が良さげです。
価格は少々高めですがサイズのラインナップが多く
記事もしっかりしててゆったり履けるのでリピートしました。

対象商品:
45685317
2022-05-14
用途:
電気 設備工事業 職人
天平北 様

10年来 夏 冬愛用してます。履きやすく、太ももあたりのゆとりがあり、動きやすいです。
ポケットも多く 低い位置のポケットは 腰道具にかぶらず、財布や電話など入れてます。
取り出しもとてもよく、ボタン ファスナーがあり落とさないで済みます。

ただ問題は、股部分の縫合悪いのがあり、使用初期に、仕事中に股裂けが発生!!過去夏物10本中3本で発生 重なり補強が弱いみたいです。補強してから使用する様になりました。解決してほしいです。ワーキングズボンは強度が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする