2500 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45686647 品番 2500
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ネイビー サイズL 機能撥水 混率(%)ポリエステル100(裏 キルト) 仕様ファスナーポケット、衿フリース、袖ペン差し、内ペン差し、内ポケット、アジャストテープ 種別防寒ブルゾン 胸囲(cm)128 分類防寒 肩幅(cm)54 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする