桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
2500 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
45686699
品番
2500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
M
機能
撥水
混率(%)
ポリエステル100(裏 キルト)
仕様
ファスナーポケット、衿フリース、袖ペン差し、内ペン差し、内ポケット、アジャストテープ
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
124
分類
防寒
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
67
色番
4