桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
2500 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45686717
品番
2500
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
LL
機能
撥水
混率(%)
ポリエステル100(裏 キルト)
仕様
ファスナーポケット、衿フリース、袖ペン差し、内ペン差し、内ポケット、アジャストテープ
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
132
分類
防寒
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
71
色番
4