桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
2773 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45687234
品番
2773
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
綿とポリエステルの機能を併せ持つ二層構造糸使用!
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
綿50%を超える素材、制電性素材、タフ素材、吸汗速乾
混率(%)
綿70 ポリエステル30
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
ノーフォーク、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
126
分類
定番
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
1