桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
2773 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
45687243
品番
2773
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
綿とポリエステルの機能を併せ持つ二層構造糸使用!
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
綿50%を超える素材、制電性素材、タフ素材、吸汗速乾
混率(%)
綿70 ポリエステル30
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
ノーフォーク、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
134
分類
定番
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
1