桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
2778 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
70
注文コード
45687383
品番
2778
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
綿とポリエステルの機能を併せ持つ二層構造糸使用!
色
ネイビー
サイズ
70
機能
綿50%を超える素材、制電性素材、タフ素材、吸汗速乾
混率(%)
綿70 ポリエステル30
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
ウエスト(cm)
70
仕様
コインポケット、ミニポケット付き
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
33.25