2778 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45687399 品番 2778
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

綿とポリエステルの機能を併せ持つ二層構造糸使用!

ネイビー サイズ73 機能綿50%を超える素材、制電性素材、タフ素材、吸汗速乾 混率(%)綿70 ポリエステル30 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー ウエスト(cm)73 仕様コインポケット、ミニポケット付き 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番1 ワタリ(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする