桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
2778 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45687514
品番
2778
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
綿とポリエステルの機能を併せ持つ二層構造糸使用!
色
ネイビー
サイズ
130
機能
綿50%を超える素材、制電性素材、タフ素材、吸汗速乾
混率(%)
綿70 ポリエステル30
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
ウエスト(cm)
130
仕様
コインポケット、ミニポケット付き
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
48.25