2778 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 グレー サイズ79 注文コード45687557 品番2778
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

綿とポリエステルの機能を併せ持つ二層構造糸使用!

グレー サイズ79 機能綿50%を超える素材、制電性素材、タフ素材、吸汗速乾 混率(%)綿70 ポリエステル30 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー ウエスト(cm)79 仕様コインポケット、ミニポケット付き 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番7 ワタリ(cm)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする