3000 綿カストロコート

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45688589 品番 3000
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ネイビー サイズ3L 機能撥水、タフ素材 混率(%)綿100(裏ポリエステルボア) 仕様袖内側リブ仕様 種別防寒コート 胸囲(cm)132 分類防寒 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)86 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
駐車場誘導員への防寒着(制服)
医療法人健和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて、暖かくて、何よりコストパフォーマンスが最高です。
特に、首元が暖かくて気に入ってます。

対象商品:
45688686
2021-10-25
用途:
冬の屋外作業

エンジンで動く道具を使っていると、ナイロンやポリエステルの作業服では
排ガス等の熱でいつの間にか穴が開いたりするので、熱に強い木綿製がありがたい。
ただこの製品、色が[グリーン]となっているのに、実際の色は濃いグレーとなっており、
さらにそこに光が当たると赤っぽい反射光を生じるので、見た感じは茶色っぽい印象になります。
少なくとも全然グリーンではないですね。まずここで減点。
裏地は[裏ポリエステルボア]と書かれていますが、ボアになっているのは胴体部分だけで、
袖はキルトになっています。
ボアの質感は昔の安い毛布のようで、簡易宿泊所の寝床みたいな安っぽさに満ちています。
ファスナーとスナップボタンも昔ながらの金属製で、見た目も触り心地もなんだか古臭い。
外観がクラッシックなのはセールスポイントになりますが、内側が時代遅れなのは減点対象ですね。
星ふたつ減の★★★で。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする