桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
3008 ワンタック脇ゴム入り防寒ズボン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
注文コード
45688695
品番
3008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
M
機能
撥水、タフ素材、防寒
混率(%)
綿100(裏キルト)
ウエスト(cm)
76〜82
種別
防寒ズボン
股下(cm)
76
色番
1
ワタリ(cm)
35.5