桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
3008 ワンタック脇ゴム入り防寒ズボン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45688729
品番
3008
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
撥水、タフ素材、防寒
混率(%)
綿100(裏キルト)
ウエスト(cm)
95〜105
種別
防寒ズボン
股下(cm)
76
色番
1
ワタリ(cm)
41