桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
3008 ワンタック脇ゴム入り防寒ズボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
4L
注文コード
45688783
品番
3008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
サイズ
4L
機能
撥水、タフ素材、防寒
混率(%)
綿100(裏キルト)
ウエスト(cm)
105〜115
種別
防寒ズボン
股下(cm)
76
色番
6
ワタリ(cm)
43.5