桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3223 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45689684
品番
3223
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
3023シリーズとも組み合わせ可能
色
グリーン
サイズ
L
機能
制電性素材、タフ素材、起毛加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、右胸ポケット:金属ファスナー、フロント:金属ファスナー
仕様
スマートポケット(野帳が入る)、ノーフォーク、袖ペン差し、内ペン差し、ひじダーツ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
118
分類
定番
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
色番
6
グリーン購入法
適合