桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
3228 ワンタックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45690068
品番
3228
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
3023シリーズとも組み合わせ可能
色
グリーン
サイズ
73
機能
制電性素材、タフ素材、起毛加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
ウエスト(cm)
73
仕様
カラビナループ、コインポケット、カーゴペン差し、サイドペン差し、ミニポケット、裾紐通しホール
種別
ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
6
ワタリ(cm)
33.25
グリーン購入法
適合