桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3300 カラーブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45690969
品番
3300
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
撥水+反射機能のカラーブルゾン
色
ブラック
サイズ
S
機能
反射、撥水、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ファスナー隠し、ポケットファスナー、反射パイピング、袖ペン差し、内ペン差し、アジャストテープ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
118
分類
定番
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
79
色番
4