3300 カラーブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45691118 品番 3300
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

撥水+反射機能のカラーブルゾン

ブルー サイズM 機能反射、撥水、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様ファスナー隠し、ポケットファスナー、反射パイピング、袖ペン差し、内ペン差し、アジャストテープ 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)122 分類定番 着丈(cm)66 裄丈(cm)82 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする