3400 防風カラーブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ3L 注文コード45691565 品番3400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

防風素材で暖かい、人気のストレッチウェア

ブルー サイズ3L 機能ストレッチ、撥水、防風 混率(%)ポリエステル100 仕様ファスナー隠し、反射材付き引手、ファスナーポケット、裏メッシュ、袖ペン差し、内ペン差し、逆玉ぶちポケット、アジャストテープ 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)132 分類防寒 着丈(cm)74 裄丈(cm)93 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする