桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3400 防風カラーブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
6L
注文コード
45691583
品番
3400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
防風素材で暖かい、人気のストレッチウェア
色
ブルー
サイズ
6L
機能
ストレッチ、撥水、防風
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ファスナー隠し、反射材付き引手、ファスナーポケット、裏メッシュ、袖ペン差し、内ペン差し、逆玉ぶちポケット、アジャストテープ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
150
分類
防寒
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
96
色番
8