桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3403 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45691739
品番
3403
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
機能
撥水
混率(%)
ナイロン100(裏 ポリエステル)
仕様
収納フード、袖ペン差し、内ポケット、アジャストテープ
種別
防寒ブルゾン
分類
防寒
色番
1