桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3403 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
6L
注文コード
45691793
品番
3403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
6L
機能
撥水
混率(%)
ナイロン100(裏 ポリエステル)
仕様
収納フード、袖ペン差し、内ポケット、アジャストテープ
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
154
分類
防寒
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
73
色番
1