3500 パイロットジャンパー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45693297 品番 3500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ネイビー サイズM 機能撥水、タフ素材 混率(%)綿100(裏ポリエステルボア) 胸囲(cm)123 分類防寒 着丈(cm)66 裄丈(cm)84 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする