桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3500 パイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
45693306
品番
3500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
機能
撥水、タフ素材
混率(%)
綿100(裏ポリエステルボア)
胸囲(cm)
128
分類
防寒
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
87
色番
1