桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3500 パイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45693315
品番
3500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
撥水、タフ素材
混率(%)
綿100(裏ポリエステルボア)
胸囲(cm)
133
分類
防寒
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
90
色番
1