桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3500 パイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45693333
品番
3500
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
撥水、タフ素材
混率(%)
綿100(裏ポリエステルボア)
胸囲(cm)
143
分類
防寒
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
94
色番
1