桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3500 パイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
注文コード
45693349
品番
3500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
5L
機能
撥水、タフ素材
混率(%)
綿100(裏ポリエステルボア)
分類
防寒
色番
1