3500 パイロットジャンパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45693358 品番 3500
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ネイビー サイズ6L 機能撥水、タフ素材 混率(%)綿100(裏ポリエステルボア) 胸囲(cm)153 分類防寒 着丈(cm)72 裄丈(cm)95 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする