3500 パイロットジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード45693367 品番3500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
グリーン サイズM 機能撥水、タフ素材 混率(%)綿100(裏ポリエステルボア) 胸囲(cm)123 分類防寒 着丈(cm)66 裄丈(cm)84 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする