桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
4113 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45695616
品番
4113
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品
色
ネイビー
サイズ
L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット、ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
118
分類
定番
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
色番
1
グリーン購入法
適合