4113 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード45695634 品番4113
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品

ネイビー サイズ3L 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット、ノーフォーク 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)126 分類定番 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番1 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする