4113 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45695686 品番 4113
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品

シルバーグレー サイズL 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット、ノーフォーク 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)118 分類定番 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)66 色番22 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする