桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
4115 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45695957
品番
4115
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品
色
ネイビー
サイズ
L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン
仕様
ミニポケット、台衿裏・前立て裏配色、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット、ノーフォーク
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
114
分類
定番
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
75
色番
1
袖丈
長袖