4115 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 パウダーブルー サイズLL 注文コード45696203 品番4115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品

パウダーブルー サイズLL 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン 仕様ミニポケット、台衿裏・前立て裏配色、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット、ノーフォーク 種別長袖シャツ 胸囲(cm)118 分類定番 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 色番204 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする