桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
4118 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45696255
品番
4118
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品
色
ネイビー
サイズ
73
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
73
仕様
両側カーゴファスナーポケット、氏名片布
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
34
グリーン購入法
適合