桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
EC4220 レディースツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45698023
品番
4220
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
75〜80
仕様
氏名片布
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
72
分類
定番
ヒップ(cm)
116
色番
1
ワタリ(cm)
36.7
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:樹脂
グリーン購入法
適合
性別
女性用