桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
EC4221 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45698398
品番
4221
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ポケット、内ポケット、胸マジックテープポケット、氏名片布、裾アジャスト釦、ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
134
分類
定番
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
1
グリーン購入法
適合