桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
EC4221 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ローズウット
サイズ
5L
注文コード
45698565
品番
4221
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開
色
ローズウット
サイズ
5L
機能
制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ポケット、内ポケット、胸マジックテープポケット、氏名片布、裾アジャスト釦、ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
139
分類
定番
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
83
グリーン購入法
適合