桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の オールシーズン トップス
EC4222 レディース長袖スモック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45698757
品番
4222
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開
色
ネイビー
サイズ
M
機能
制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
樹脂ボタン
仕様
ヒヨク仕立て、氏名片布、ベンツ
種別
長袖スモック
胸囲(cm)
104
分類
定番
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
64
色番
1
袖丈
長袖