桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の オールシーズン トップス
EC4222 レディース長袖スモック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
6L
注文コード
45698809
品番
4222
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開
色
ネイビー
サイズ
6L
機能
制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
樹脂ボタン
仕様
ヒヨク仕立て、氏名片布、ベンツ
種別
長袖スモック
胸囲(cm)
136
分類
定番
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
68
色番
1
袖丈
長袖